EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Ohituskytkin 8/11kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 410 mm
Korkeus - 270 mm
Syvyys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172040152
Sähkönumero
8417314
Toimittajan tuotenumero
MBP11KI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
410 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
185 mm
9PX HUOLTO-OHITUSKYTKIN 8/11kVA
Eaton UPS lisävaruste.
Huolto-ohituskytkin 8-11 kVA 1-vaih. UPS:lle.
Eaton UPS lisävaruste.
Huolto-ohituskytkin 8-11 kVA 1-vaih. UPS:lle.


