EATON - UPS-lisävaruste - 9PX OHITUSKYTKIN 8/11kVA 3:1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 410 mm
Korkeus - 270 mm
Syvyys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172040169
Sähkönumero
8417398
Toimittajan tuotenumero
MBP11KI31
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
410 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
185 mm
9PX HUOLTO-OHITUSKYTKIN 8/11kVA 3/1 VAIHEINEN


