EATON - UPS-lisävaruste - KIT 93PS-20 POWER CABLE BOX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430070722702
Sähkönumero
8420324
Toimittajan tuotenumero
P-103002588
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
150 mm
Kaapeliliitännän laajennusyksikkö 91PS/93PS 10-20 kW
Kaapeliliitännän laajennusyksikkö 91PS/93PS 10-20 kW.
Kaapeliliitännän laajennusyksikkö 91PS/93PS 10-20 kW.