EATON - UPS-lisävaruste - KIT 9XPS-40 POWER CABLE BOX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu 
- Leveys - 250 mm 
- Korkeus - 100 mm 
- Syvyys - 580 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6430070722917
Sähkönumero
8420325
Toimittajan tuotenumero
P-103003732
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
250 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
580 mm
Kaapeliliitännän laajennusyksikkö 91PS/93PS 30-40 kW


