EATON - UPS offline - Eaton 3S 450 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 450 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 184...264 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172101747
Sähkönumero
8420327
Toimittajan tuotenumero
3S450D
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
450 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
184...264 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Korkeus:
140 mm
Lähtöjännite:
184...264 V
Leveys:
325 mm
Syvyys:
83.5 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
270 W
UPS-teknologia:
offline
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Paino:
3.1 kg
Verkkohallinta:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
46...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 3S 450 DIN Asuin- tai ammattikäyttöön tarkoitettu UPS, 450VA / 270W, kompakti suoja koti- ja toimistotietokoneille, 3 Schuko-pistorasiaa akun vara- ja ylijännitesuojalla + 3 Schuko-pistorasiaa ylijännitesuojalla, vaihdettava akku, seinäasennusjärjestelmä


