EATON - UPS offline - Eaton 3S 850 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1.5 min
Syöttöjännite - 184...264 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172101778
Sähkönumero
8420331
Toimittajan tuotenumero
3S850D
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
1.5 min
Syöttöjännite:
184...264 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Korkeus:
170 mm
Lähtöjännite:
184...264 V
Leveys:
335 mm
Syvyys:
83.5 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
510 W
UPS-teknologia:
offline
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Paino:
4.2 kg
Verkkohallinta:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
46...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 3S 850 DIN asuin- tai ammattikäyttöön tarkoitettu UPS, 850VA / 510W, kompakti suoja koti- ja toimistotietokoneille, 4 Schuko-pistorasiaa akun vara- ja ylijännitesuojalla + 4 Schuko-pistorasiaa ylijännitesuojalla, 2 USB-latausporttia, USB-tiedonsiirtoportti, HID-yhteensopiva automaattinen integrointi tärkeimpiin käyttöjärjestelmiin (Windows / Mac / Linux), puhelin / faksi / modeemi / Internet + Ethernet 10/100 -suojaus, vaihdettava akku, seinäasennusjärjestelmä


