EATON - UPS online 93PS-20 kW - EBC-A-2x32-9AH-BB-63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 750 mm
Kokonaiskorkeus - 1300 mm
Leveys - 335 mm
Paino - 247000 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
93PS-20 kW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430028226672
Sähkönumero
8417043
Toimittajan tuotenumero
P-105000041-002
Tukkuerä
1
Pituus:
750 mm
Kokonaiskorkeus:
1300 mm
Leveys:
335 mm
Paino:
247000 g
Eaton 93PS: lisäakusto 63A breaker + 24V ST (8-20kW)
Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.
Lisäakkukaappi Eaton 91PS ja 93 PS UPS:lle teholuokassa 8-20 kVA.
Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.
Lisäakkukaappi Eaton 91PS ja 93 PS UPS:lle teholuokassa 8-20 kVA.