EATON - UPS online 93PS-20 kW - EBC-A-3x32-9AH-BB-63A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online 93PS-20 kW - EBC-A-3x32-9AH-BB-63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 750 mm

  • Kokonaiskorkeus - 1300 mm

  • Leveys - 335 mm

  • Paino - 328000 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430028226689

Sähkönumero

8417044

Toimittajan tuotenumero

P-105000041-003

Tukkuerä

1

Pituus:

750 mm

Kokonaiskorkeus:

1300 mm

Leveys:

335 mm

Paino:

328000 g

Eaton 93PS: lisäakusto63A breaker + 24V ST (8-20kW)

Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.

Lisäakkukaappi Eaton 91PS ja 93 PS UPS:lle teholuokassa 8-20 kVA.