EATON - UPS online 93PS-20 kW - EXTERNAL MBS 20kW 2-SWITCHES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 506 mm
Korkeus - 514 mm
Syvyys - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
93PS-20 kW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430028226603
Sähkönumero
8417035
Toimittajan tuotenumero
P-105000044-002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
506 mm
Korkeus:
514 mm
Syvyys:
275 mm
Eaton 93PS: 20kW, ulkoinen ohituskytkin, 2 kytkintä
Eaton UPS lisävaruste
Ulkoinen huolto-ohituskytkin (MOK) UPS:lle 20 kW tehoon asti.
Eaton UPS lisävaruste
Ulkoinen huolto-ohituskytkin (MOK) UPS:lle 20 kW tehoon asti.


