EATON - UPS online - 93PX ohituskytkin-virranjako


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Korkeus - 129 mm
Leveys - 438 mm
Syvyys - 459 mm
Lähtöjen C13 lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430070723938
Sähkönumero
8420395
Toimittajan tuotenumero
MBP20KIPDU
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Korkeus:
129 mm
Leveys:
438 mm
Syvyys:
459 mm
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
3
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Paino:
13.6 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Eaton 93PX; 20 kW MBP with PDU