EATON - UPS online - 9PX 1500i RT2U Li-Ion


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 21.5 min
Syöttöjännite - 100...276 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172105479
Sähkönumero
8420358
Toimittajan tuotenumero
9PX1500IRT2U-L
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
21.5 min
Syöttöjännite:
100...276 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
450 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
1500 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
15.8 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
92.5 %
Teho eco-toiminnolla:
97.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Eaton 9PX Litiumioni
UPS Kun tarvitset mahdollisimman huoltovapaata ja optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX litiumioni -mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS 3 kVA:n asti.
• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Asenna&Unohda tyyppinen litiumioni-akusto takaa jopa yli 8 vuoden käyttöiän
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• mitat K x L x S: 86.5 x 440 x 450 mm paino: 15.8 kg
• Teho 1500VA / 1500W Enemmän todellista tehoa tehokerroin 1.0 (VA = W)
• tuloliitäntä: (1) IEC-C14
• lähtöliitännät: (8) IEC-C13
• käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM48RT1U-L (8420364