EATON - UPS online - 9PX 3000i RT2U Netpack


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Näennäinen lähtöteho - 3000 VA 
- Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min 
- Syöttöjännite - 100...276 V 
- SNMP - kyllä 
- Jännitetyyppi - AC 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
743172081445
Sähkönumero
8417404
Toimittajan tuotenumero
9PX3000IRTN
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3 min
Syöttöjännite:
100...276 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
605 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
3000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
2
Tuloliitäntä:
C20
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
27.6 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


