EATON - UPS online - 9PX 8kVA/7,2kW HotSwap Net 3:1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 8000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min
Syöttöjännite - 175...480 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172045263
Sähkönumero
8417392
Toimittajan tuotenumero
9PX8KIRTNBP31
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
8000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5 min
Syöttöjännite:
175...480 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
260 mm
Lähtöjännite:
200...250 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
700 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
7200 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
4
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
88 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
95 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


