EATON - UPS online - 9PX 8kVA/7,2kW PowerModule 1:1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - 9PX 8kVA/7,2kW PowerModule 1:1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 8000 VA

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 130 mm

  • Lähtöjännite - 200...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172039361

Sähkönumero

8417399

Toimittajan tuotenumero

9PX8KIPM

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

8000 VA

Syöttöjännite:

100...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

130 mm

Lähtöjännite:

200...250 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

700 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

7200 W

UPS-teknologia:

online

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

19 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

9PX 8000VA/7200W Tehomoduli, ei sisällä akkuja, 1/1 vaiheinen