EATON - UPS online 9PX - Eaton 9PX 3000 RT 120V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min
Syöttöjännite - 60...144 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 86.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172081285
Sähkönumero
8417081
Toimittajan tuotenumero
9PX3000RT
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5 min
Syöttöjännite:
60...144 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
100...125 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
605 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
28.6 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
91 %
Teho eco-toiminnolla:
97.8 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 9PX 120 VAC malli
Kun tarvitset optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX-mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS.
• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Enemmän todellista tehoa. Lähdön tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• Mitat K x L x S: 86,5 x 440 x 605 mm paino: 29,6 kg
• Tuloliitäntä: (1) 5-20P
• Lähtöliitännät: (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120V
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM72RT2U (8417031)



