EATON - UPS online - 9PX1500RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 60...144 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 86.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172081261
Sähkönumero
8417079
Toimittajan tuotenumero
9PX1500RT
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
60...144 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
100...125 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
450 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
1350 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
19.3 kg
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
95.8 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 9PX 120 V mallisto (1500-3000 VA)
• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa.
• Asennettavissa 19\" räkkiin tai tornimallina.


