EATON - UPS online - Eaton 91PS8MBS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 8000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 220...415 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430028229475
Sähkönumero
8417179
Toimittajan tuotenumero
91PS8MBS
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
8000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
220...415 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
950 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
335 mm
Syvyys:
750 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
8000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
73 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.99 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
95.8 %
Teho eco-toiminnolla:
98.4 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...72 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


