EATON - UPS online - Eaton 91PS8MBSI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - Eaton 91PS8MBSI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 8000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 13 min

  • Syöttöjännite - 220...415 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8417091

Toimittajan tuotenumero

91PS8MBSI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

8000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

13 min

Syöttöjännite:

220...415 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

950 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

335 mm

Syvyys:

750 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

8000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

163 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.99 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95.8 %

Teho eco-toiminnolla:

98.4 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...72 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Eaton 91PS-8(10)-1x9Ah-MBS