EATON - UPS online - Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min
Syöttöjännite - 100...276 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 86.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172081230
Sähkönumero
8417073
Toimittajan tuotenumero
9PX1500IRTM
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5 min
Syöttöjännite:
100...276 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
450 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
1500 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
18.9 kg
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.99 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
92.5 %
Teho eco-toiminnolla:
97.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


