EATON - UPS online - Eaton 9PX 5000i HotSwap Net G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 9.4 min
Syöttöjännite - 100...276 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340710568
Sähkönumero
8420462
Toimittajan tuotenumero
9PX5KIRTNBPG2
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
9.4 min
Syöttöjännite:
100...276 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
130 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
684 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
165 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
6
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
45.1 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
96.7 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz




