EATON - UPS online - Eaton 9PX 8000i RT Netpack G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 8000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 15.2 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340710599

Sähkönumero

8420465

Toimittajan tuotenumero

9PX8KIRTNG2

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

8000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

15.2 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

174 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

724 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

214 W

Efektiivinen lähtöteho:

8000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

8

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

78.8 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

97.3 %

Teho eco-toiminnolla:

99.5 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Eaton Online UPS 9PX 8000i RT4U Netpack G2, 8000VA/8000W