EATON - UPS online - Eaton 9SX 11000i RT4U G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 11000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6.3 min
Syöttöjännite - 100...276 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340710704
Sähkönumero
8420457
Toimittajan tuotenumero
9SX11KIRT4UG2
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
11000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6.3 min
Syöttöjännite:
100...276 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
174 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
725 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
308 W
Efektiivinen lähtöteho:
11000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
4
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
78.8 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
97 %
Teho eco-toiminnolla:
99.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz




