EATON - UPS online - Eaton 9SX 3000 120V Tower


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 60...138 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 346 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172091260
Sähkönumero
8417173
Toimittajan tuotenumero
9SX3000
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
60...138 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
346 mm
Lähtöjännite:
100...125 V
Leveys:
214 mm
Syvyys:
412 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
33.4 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
89 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz