EATON - UPS online - UPS 93PX 15kW tehomoduli

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - UPS 93PX 15kW tehomoduli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 15000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min

  • Syöttöjännite - 220...415 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430070723891

Sähkönumero

8420391

Toimittajan tuotenumero

93PX15KIPM

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

15000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

10 min

Syöttöjännite:

220...415 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

1 mm

Lähtöjännite:

220...415 V

Leveys:

1 mm

Syvyys:

1 mm

Efektiivinen lähtöteho:

15000 W

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Paino:

1 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

0.96 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Eaton 93PX; 15 kW Power Module