EATON - UPS online - UPS 93PX 20kW tehomoduli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 20000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min
Syöttöjännite - 220...415 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430070723907
Sähkönumero
8420392
Toimittajan tuotenumero
93PX20KIPM
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
20000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
10 min
Syöttöjännite:
220...415 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1 mm
Lähtöjännite:
220...415 V
Leveys:
1 mm
Syvyys:
1 mm
Efektiivinen lähtöteho:
20000 W
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Paino:
1 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
0.96 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz