EATON - UPS online - UPS Online 93PX akustomoduli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Korkeus - 1 mm
Leveys - 1 mm
Syvyys - 1 mm
Tuloliitäntä - kiinteä liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430070723914
Sähkönumero
8420393
Toimittajan tuotenumero
93PXEBM480
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Korkeus:
1 mm
Leveys:
1 mm
Syvyys:
1 mm
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Paino:
1 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Eaton 93PX; 2x240 V EBM


