EATON - UPS online - UPS Online 93PX ohituskytkin

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Korkeus - 129 mm

  • Leveys - 438 mm

  • Syvyys - 459 mm

  • Tuloliitäntä - kiinteä liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430070723921

Sähkönumero

8420394

Toimittajan tuotenumero

MBP20KI

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Korkeus:

129 mm

Leveys:

438 mm

Syvyys:

459 mm

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Paino:

12.8 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Eaton 93PX; 20 kW MBP