EATON - Väännin - NZM1-XTVDV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082601720
Sähkönumero
3618960
Toimittajan tuotenumero
260172
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Ovikytkimen kiertokahva, lukittavissa kahvasta, NZM1 NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista. Huomautus: Koko paketti, mukaan lukien pyörivä käyttölaite ja kytkinosat. Ulkoinen varoituskilpi/merkintäkilpi voidaan kiinnittää. Vakiona musta/harmaa. Lukittavissa kahvasta ja kytkimestä enintään 3 riippulukolla. Voidaan lukita 0-asentoon, asianmukaisella muutoksella myös I-asentoon. Kytkin voidaan lukita 0-asentoon. Oven lukituksella.. Voidaan käyttää seuraavien kanssa: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4).


