EATON - Väännin - NZM3-XR24-30DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082598549
Sähkönumero
3618961
Toimittajan tuotenumero
259854
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...30 V


