EATON - Väännin - NZM3-XTVD-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082714475
Sähkönumero
3618949
Toimittajan tuotenumero
271447
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Ovikytkimen kiertokahva, musta, lukittava, NZM3 lisävaruste, NA-tyyppi (UL/CSA) NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista. Huomautus: Täydellinen, mukaan lukien pyörivä käyttölaite ja kytkinosat. Tarvitaan lisäksi jatkoakseli. Ei voida yhdistää mekaanisen lukituksen kanssa. Ulkoinen varoituskilpi/merkintäkilpi voidaan kiinnittää. Oletusasetus, musta/harmaa. Lukittavissa kahvan 0-asentoon enintään 3 riippulukolla. Oven lukituksella. Oven lukitusta ei voi poistaa lukitussa OFF-asennossa. Ovi aukeaa vain, kun sitä käännetään aktiivisesti 0-asennon ulkopuolelle. Voidaan käyttää: NZM3, N3


