EATON - Vaihtokytkin - T0-1-8220/Z 1-NAP. 1-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 1
0 (off) -asento - ei
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080863120
Sähkönumero
3632097
Toimittajan tuotenumero
86312
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
1
0 (off) -asento:
ei
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
11.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


