EATON - Välirele - CR2020024


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 20.4...26.4 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711426746831
Sähkönumero
2709256
Toimittajan tuotenumero
135177
Tukkuerä
120
Mitoitettu toimintavirta:
20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
20.4...26.4 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1950 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
910 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1160 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
232 VA
Upotussyvyys:
60 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:
AC-1