EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-13/2/C/001-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 13 A
Mitoitettu vikavirta - 0.01 A
Vikavirran tyyppi - A
Laukaisukäyrä - C
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081822324
Sähkönumero
3206684
Toimittajan tuotenumero
187183
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
13 A
Mitoitettu vikavirta:
0.01 A
Vikavirran tyyppi:
A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
230 V
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
ei
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
10 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
0 kA
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
67 mm
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
0 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
230 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Napojen määrä yhteensä:
2


