EATON - Valovääntökytkin Eaton - M22-WLK3-W 3-as. impuls. valk.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valovääntökytkin Eaton - M22-WLK3-W 3-as. impuls. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082168339

Sähkönumero

2335410

Toimittajan tuotenumero

216833

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

valkoinen

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Aukon leveys:

0 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Aukon korkeus:

0 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

M22-WLK3-W, 3-ASENT IMPULSSITO VALK M22-WLK3-W,3-ASENT IMPULSSITO VALK

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.