EATON - Valvontarele - EMR6-F500-G-1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valvontarele - EMR6-F500-G-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 200...500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081788255

Sähkönumero

2709129

Toimittajan tuotenumero

184789

Tukkuerä

1

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

200...500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

104.6 mm

Vaihejärjestyksen valvontarele, EMR6-F500-G-1

Vaihejärjestyksen valvontarele, 200-500 V AC 50/60Hz