EATON - Valvontarele - EMR6-I1-A-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 0.01...1 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081788262
Sähkönumero
2709130
Toimittajan tuotenumero
184790
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
0.01...1 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.6 mm
Virranvalvontarele, 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A A, 24 - 240 V AC 50/60 Hz, 24 - 240 V DC


