EATON - Valvontarele - EMR6-R400-A-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Verkon kapasitanssi - 10 µF
Impedanssi 1 - 1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus - kyllä
Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081788095
Sähkönumero
2709150
Toimittajan tuotenumero
184773
Tukkuerä
1
Verkon kapasitanssi:
10 µF
Impedanssi 1:
1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Toiminto:
vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Eristystason ilmaisu:
ei
Impedanssi 2:
0...0 kOhm
Leveys:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.6 mm
Eristyksen valvontarele, 0 - 400 V AC, 1 - 100 kΩ