EATON - Valvontarele - EMR6-RC690

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valvontarele - EMR6-RC690

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkon kapasitanssi - 20 µF

  • Impedanssi 1 - 1...100 kOhm

  • Virhelokin mahdollisuus - ei

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081788118

Sähkönumero

2709152

Toimittajan tuotenumero

184775

Tukkuerä

1

Verkon kapasitanssi:

20 µF

Impedanssi 1:

1...100 kOhm

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Eristystason ilmaisu:

ei

Impedanssi 2:

1...200 kOhm

Leveys:

45 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

104.6 mm

Eristyksen valvontarele, EMR6-RC690

Eristyksen valvontarele, 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC