EATON - Vastaanotin langaton - CDAU-01/04-E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081773725
Sähkönumero
2813949
Toimittajan tuotenumero
182445
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
196...253 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...250 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
0 mA
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.