EATON - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - mRB4-25/3N/C/003-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 1
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081185085
Sähkönumero
3271794
Toimittajan tuotenumero
120678
Tukkuerä
12
Suojattujen napojen määrä:
1
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
25 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
0 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
4.5 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
4.5 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Yhdistelmäkatkaisijat mRB6 ja mRB4
4-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC


