EATON - Vikavirtasuojakytkin - FRCDM-40/4/003-G/B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081644698
Sähkönumero
3206601
Toimittajan tuotenumero
167893
Tukkuerä
12
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
B
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Vikavirtasuojakytkimet FRCDM
4-nap, tyyppi B, pakkasen kesto -25oC



