EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFIM-25/2/01-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.1 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082354503
Sähkönumero
3271173
Toimittajan tuotenumero
235450
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.1 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
AC
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Vikavirtakytkimet PFIM, DC pulssivirran tunnistava
2- ja 4-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC


