EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFIM-63/4/01-S/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 100 A
Nimellisvirta - 63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082354718
Sähkönumero
3271194
Toimittajan tuotenumero
235471
Tukkuerä
3
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
100 A
Nimellisvirta:
63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Selektiivinen suojaus:
kyllä
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
5 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Eaton Xpole sarjan selektiivinen vikavirtasuoja.


