EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFR2-03-U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFR2-03-U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082358686

Sähkönumero

3271209

Toimittajan tuotenumero

235868

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

0

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

400 V

Selektiivinen suojaus:

kyllä

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

5 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Upotussyvyys:

69.5 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C