EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFR3-03-S/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 0
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082358655
Sähkönumero
3271206
Toimittajan tuotenumero
235865
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
0
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Selektiivinen suojaus:
kyllä
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
5 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
69.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C


