EATON - Vilkkuvalo - SO/B/SW/10C SOLEX10 BLUE/WHITE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vilkkuvalo - SO/B/SW/10C SOLEX10 BLUE/WHITE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Lamppukuvun värin - sininen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Toimintatilojen lukumäärä - 1

  • Vilkkuvalo-toiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8714112069221

Sähkönumero

7116609

Toimittajan tuotenumero

531034FULL-0071

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Lamppukuvun värin:

sininen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Toimintatilojen lukumäärä:

1

Vilkkuvalo-toiminto:

ei

Salamavalotoiminto:

kyllä

Jatkuva valo -toiminnolla:

ei

Virrankulutus:

0.088 A

Teho:

2.1 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Valmiusaika:

0 h

ICAO-hyväksyntä:

ei

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Lampunpidin:

muu

Solex xenon vikkuvalo, sininen linssi/valkoinen matalakotelo, IP21, 3 eri flash toimintoa, 9...60VDC, -10...+55ºC