EATON - Vipu 1-os. hopea kiiltävä I/0 - CWIZ-01/43

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081695911
Sähkönumero
2813766
Toimittajan tuotenumero
173000
Tukkuerä
10
Väri:
hopea
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
7001
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


