EATON - Vipu 2-os. valk. kiiltävä I/0 - CWIZ-02/41

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081695867
Sähkönumero
2813797
Toimittajan tuotenumero
172995
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


