EATON - Vipu 4-os. I/0 valkoinen - CWIZ-04/11

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vipu 4-os. I/0 valkoinen - CWIZ-04/11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081440573

Sähkönumero

2813829

Toimittajan tuotenumero

147597

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0" ja "1"

RAL-numero (vastaava):

0

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu, 4-os., I/0, valkoinen

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.