EATON - Virranjakeluyksikkö PDU - Rack PDU Managed 309 32A 3P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - metrinen
Asennussuunta - pystysuora
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340696930
Sähkönumero
8420425
Toimittajan tuotenumero
EVMAF332X
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
metrinen
Asennussuunta:
pystysuora
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
Asennusmitta:
52 mm
C13-liittimien määrä:
24
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaiheiden lukumäärä:
3
C19-liittimien määrä:
18
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
18
Laiterivien määrä:
0
Pituus:
1730 mm
Leveys:
52 mm
Korkeus:
53 mm
Syvyys:
1730 mm
Ylijänniteluokka:
2
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
kyllä
Laskuri:
kyllä
Ohjaustoiminto:
kyllä
SNMP:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Luenta:
etäisyydessä
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Väri:
musta
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei